• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschluessel funkenfrei 10 mm

Artikel-Nr.: 440.10SR
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 440.10SR
EAN / GTIN 3148518661034
Herstellernummer 440.10SR
L-Nummer L60130 7673

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung

Merkmal:

  • A [mm]: 10
  • B [mm]: 22,0
  • B1 [mm]: 18,0
  • E [mm]: 5,4
  • E1 [mm]: 8
  • L [mm]: 135
  • Gewicht in Gramm: 55

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb