• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschluessel ″440″ SLS 10 mm

Artikel-Nr.: 440.10SLS
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 440.10SLS
EAN / GTIN 3662424027659
Herstellernummer 440.10SLS
L-Nummer L60130 9313

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
  • Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
  • Standardschlüssel für alle üblichen Anwendungen
  • Hohe mechanische Leistung in Verbindung mit geringen Abmessungen zur Einhaltung der Luftfahrt-Normen
  • Um 15° abgeschrägter Ringkopf für besseren Zugang bei Serienverschraubungen bzw. bündigen Schrauben
  • OGV®-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern
  • Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
  • Optimierte Gabelkopf-Heft-Geometrie verbessert die Zugangsmöglichkeiten
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 10
  • B [mm]: 23,0
  • B1 [mm]: 15,0
  • C1 [mm]: 7,6
  • E [mm]: 4,2
  • E1 [mm]: 7,6
  • E2 [mm]: 5,2
  • L [mm]: 145
  • Gewicht in Gramm: 65

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb