• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maulschluessel-Set, 9-tlg Tasche

Artikel-Nr.: 44.JE9T
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 44.JE9T
    EAN / GTIN 3148515292064
    Herstellernummer 44.JE9T
    L-Nummer L60130 2376

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Gabelschlüssel = die Gabeln sind feiner als beim Standard-Gabel-Ringschlüssel für einen besseren Zugang in der Stärke. Beispiele: Bremssättel, Kontermuttern von Hydraulikschläuchen
    • Um 15° abgeschrägte Schlüsselköpfe
    • Metrische Abmessungen: 3,2 bis 42 mm
    • Ausführung: verchromt, satiniert

    Merkmal:

    • A [mm]: 3,2x5,5 - 4x5 - 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19
    • Behältnis: Tasche: N.38A-9E
    • Gewicht in Kilogramm: 0,580

    Lieferumfang:

    • A [mm]: 3,2x5,5 - 4x5 - 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19
    • Behältnis: Tasche: N.38A-9E

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb