• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maulschluessel-Set, 8-tlg Karton

Artikel-Nr.: 44.JE8
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 44.JE8
EAN / GTIN 3148515302107
Herstellernummer 44.JE8
L-Nummer L60130 3941

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gabelschlüssel = die Gabeln sind feiner als beim Standard-Gabel-Ringschlüssel für einen besseren Zugang in der Stärke. Beispiele: Bremssättel, Kontermuttern von Hydraulikschläuchen
  • Um 15° abgeschrägte Schlüsselköpfe
  • Metrische Abmessungen: 3,2 bis 42 mm
  • Ausführung: verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24
  • Behältnis: Karton
  • Gewicht in Kilogramm: 0,980

Lieferumfang:

  • A [mm]: 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24
  • Behältnis: Karton

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb