• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maulschluessel ″Serie 44″ SLS 8 X 9 mm

Artikel-Nr.: 44.8X9SLS
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 44.8X9SLS
EAN / GTIN 3662424029011
Herstellernummer 44.8X9SLS
L-Nummer L60130 9953

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
  • Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
  • Die Gabeln sind feiner als beim Standard-Gaberingschlüssel für einen besseren Zugang in der Stärke. Beispiele: Bremssättel, Kontermuttern von Hydraulikschläuchen
  • Um 15° abgeschrägte Gabelköpfe
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 8x9
  • B x B1 [mm]: 18,5 x 21,0
  • E [mm]: 3,8
  • L [mm]: 137
  • Gewicht in Gramm: 55

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb