• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maulschluessel ″Serie 44″ 8x9 mm

Artikel-Nr.: 44.8X9
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 44.8X9
    EAN / GTIN 3148511023754
    Herstellernummer 44.8X9
    L-Nummer L60130 905

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Anwendungsbeispiele: Bremssättel, Kontermuttern von Hydraulikschläuchen
    • Um 15° abgeschrägte Schlüsselköpfe
    • verchromt, satiniert

    Merkmal:

    • A [mm]: 8x9
    • B x B1 [mm]: 19,0 x 22,0
    • E [mm]: 4,2
    • L [mm]: 137
    • Gewicht in Gramm: 35

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb