• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maulschluessel ″Serie 44″ 34x36 mm

Artikel-Nr.: 44.34X36
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 44.34X36
EAN / GTIN 3148511024850
Herstellernummer 44.34X36
L-Nummer L60130 5560

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendungsbeispiele: Bremssättel, Kontermuttern von Hydraulikschläuchen
  • Um 15° abgeschrägte Schlüsselköpfe
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 34x36
  • B x B1 [mm]: 71,0 x 75,0
  • E [mm]: 11,7
  • L [mm]: 342
  • Gewicht in Gramm: 781

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb