• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maulschluessel ″Serie 44″ SLS 30 X 32 mm

Artikel-Nr.: 44.30X32SLS
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 44.30X32SLS
EAN / GTIN 3662424029103
Herstellernummer 44.30X32SLS
L-Nummer L60130 9964

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
  • Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
  • Die Gabeln sind feiner als beim Standard-Gaberingschlüssel für einen besseren Zugang in der Stärke. Beispiele: Bremssättel, Kontermuttern von Hydraulikschläuchen
  • Um 15° abgeschrägte Gabelköpfe
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 30x32
  • B x B1 [mm]: 63,0 x 70,0
  • E [mm]: 9,8
  • L [mm]: 318
  • Gewicht in Gramm: 540

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb