• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maulschluessel ″Serie 44″ 24x27mm

Artikel-Nr.: 44.24X27
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 44.24X27
    EAN / GTIN 3148511024539
    Herstellernummer 44.24X27
    L-Nummer L60130 897

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Anwendungsbeispiele: Bremssättel, Kontermuttern von Hydraulikschläuchen
    • Um 15° abgeschrägte Schlüsselköpfe
    • verchromt, satiniert

    Merkmal:

    • A [mm]: 24x27
    • B x B1 [mm]: 53,0 x 58,0
    • E [mm]: 8,8
    • L [mm]: 270
    • Gewicht in Gramm: 349

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb