• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maulschluessel ″Serie 44″ 1″3/8x1″1/2

Artikel-Nr.: 44.1P3/8X1P1/2
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 44.1P3/8X1P1/2
    EAN / GTIN 3148511048313
    Herstellernummer 44.1P3/8X1P1/2
    L-Nummer L60130 6989

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Anwendungsbeispiele: Bremssättel, Kontermuttern von Hydraulikschläuchen
    • Um 15° abgeschrägte Schlüsselköpfe
    • verchromt, satiniert

    Merkmal:

    • A [″]: 1'3/8X1'1/2
    • B x B1 [mm]: 78,0 x 87,0
    • E [mm]: 12,3
    • L [mm]: 381
    • Gewicht in Gramm: 1050

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb