• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maulschluessel ″Serie 44″ 1″3/16x1″5/16

Artikel-Nr.: 44.1P3/16X1P5/16
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 44.1P3/16X1P5/16
EAN / GTIN 3148511047514
Herstellernummer 44.1P3/16X1P5/16
L-Nummer L60130 7771

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendungsbeispiele: Bremssättel, Kontermuttern von Hydraulikschläuchen
  • Um 15° abgeschrägte Schlüsselköpfe
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [″]: 1'3/16X1'5/16
  • B x B1 [mm]: 64,0 x 70,0
  • E [mm]: 9,8
  • L [mm]: 318
  • Gewicht in Gramm: 544

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb