• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maulschluessel ″Serie 44″ 11/32x13/32

Artikel-Nr.: 44.11/32X13/32
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 44.11/32X13/32
EAN / GTIN 3148511043714
Herstellernummer 44.11/32X13/32
L-Nummer L60130 3825

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendungsbeispiele: Bremssättel, Kontermuttern von Hydraulikschläuchen
  • Um 15° abgeschrägte Schlüsselköpfe
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [″]: 11/32X13/32
  • B x B1 [mm]: 19,0 x 22,0
  • E [mm]: 4,2
  • L [mm]: 137
  • Gewicht in Gramm: 32

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb