• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maulschluessel ″Serie 44″ 10x13 mm

Artikel-Nr.: 44.10X13
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 44.10X13
EAN / GTIN 3148511023877
Herstellernummer 44.10X13
L-Nummer L60130 1062

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendungsbeispiele: Bremssättel, Kontermuttern von Hydraulikschläuchen
  • Um 15° abgeschrägte Schlüsselköpfe
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 10x13
  • B x B1 [mm]: 23,0 x 29,0
  • E [mm]: 4,9
  • L [mm]: 162
  • Gewicht in Gramm: 64

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb