• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maulschluessel ″Serie 44″ 1/4x5/16

Artikel-Nr.: 44.1/4X5/16
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 44.1/4X5/16
    EAN / GTIN 3148511043110
    Herstellernummer 44.1/4X5/16
    L-Nummer L60130 6880

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Anwendungsbeispiele: Bremssättel, Kontermuttern von Hydraulikschläuchen
    • Um 15° abgeschrägte Schlüsselköpfe
    • verchromt, satiniert

    Merkmal:

    • A [″]: 1/4x5/16
    • B x B1 [mm]: 15,0 x 17,5
    • E [mm]: 3,7
    • L [mm]: 120
    • Gewicht in Gramm: 20

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb