• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Längenmessgerät, Typ: KLM120

Artikel-Nr.: 439501 KLM120
Neuheit
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anwendungsbereich innen 135 mm
Anwendungsbereich außen 160 mm
Direkter Messbereich 60 mm
Auflösung 0,01 µm
Wiederholpräzision Außenmessung 0,1 µm
Wiederholpräzision Innenmessung 0,2 µm
Fehlergrenze Außenmessung (L=Messlänge in mm) ±0,15 + 1 × 10-6 × L µm
Fehlergrenze Innenmessung (L=Messlänge in mm) ±0,08 + 1 × 10-6 × L µm
Messkraft 0,5 - 2,5 N
Produktart Präzisions-Längenmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 439501 KLM120

Beschreibung

Ausführung:

Der Kleinlängenmesser KLM 120 ist ein Präzisionsmessgerät für Außen- und Innenmessungen bei einem Messbereich bis 160 mm. Das verwendete Messsystem basiert auf einem Quarzglasmaßstab mit äußerst geringem Ausdehnungskoeffizienten. Der KLM 120 verfügt über einen Messtisch mit 3-Achsverstellung und zusätzlicher Neigungs- sowie Drehfunktion und ist bis zu 3 kg belastbar.

Vorteil:

  • Kompakter, hochgenauer Längenkomparator mit messender x, y und z Achse.
  • Besonders geeignet zur Messung von Präzisionsteilen in der Fertigung und Werkstatt durch robustes Design.
  • Äußerst geringer Ausdehnungskoeffizient durch Quarzglasmaßstab.
  • Einhaltung des Abbe´schen Komparatorprinzips zur Realisierung höchster Messgenauigkeit, Messstrecke und Messsystem liegen in einer Achse.
  • Messtisch mit X, Y und Z-Achsverstellung, Y und Z Achse mit Messsystem. Zusätzlich mit Neigungs- und Drehfunktion, belastbar bist 3 kg.
  • Schwimmtisch zur momentfreien Posiitionierung des Messobjektes.
  • Separate Schnittstelleneinheit PU41 mit USB zur Datenübertragung an PC und Prüfmittel-Software (QMSOFT, AHP, Calvin usw.)
  • Optionale Temperatursensoren bieten lückenlose Dokumentation.

Verwendung:

Der Kleinlängenmesser KLM 120 ist geeignet zur Durchführung von hochgenauen Innen- und Außenmessungen kleiner Prüflinge wie Lehrringen, Lehrdorne, Rachenlehren, Gewindedorne und -ringe, Messuhren und Präzisionsteilen.
Er findet vor allem seinen Einsatz bei produktionsnahen Messungen sowie in Laboren und Messräumen.

Lieferumfang:

Grundgerät aus Feinguss, Messtisch, Software, umfangreiche Grundausstattung.

Sonderzubehör:

Bildschirm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb