{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Ziffernschrittwert umschaltbar | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Fehlergrenze | ±0,010 mm | |
Wiederholpräzision | 0,005 mm | |
Schnittstelle | Digimatic-Schnittstelle; USB-Schnittstelle; Bluetooth-Schnittstelle | |
IP-Schutzart | IP 67 | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
HM-Tastkugel-⌀ | 0,6 mm | |
Messkontaktlänge oben Hb | 2,2 mm | |
Messkontaktlänge unten Hf | 2,2 mm | |
minimale Nutbreite | 0,8 mm | |
maximale Nuttiefe | 2,2 mm | |
maximale Tastarmlänge L (Messtiefe) | 44 mm | |
Messkraft | 0,8 N - 1,3 N | |
Messwertsicherung | einmalige Einstellung des Nullpunkts | |
Messtechnik | digital | |
Produktart | Innen-Schnelltaster |
Artikelnummer | 438995 5-20 | |
EAN / GTIN | 2050001919311 |