• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmoment-Schraubendreher Set TorqueVario®-S ESD 0,4-1,0 Nm gemischt 14-tlg. variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung inkl. Box

Artikel-Nr.: 43898
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43898
EAN / GTIN 4010995438982
Herstellernummer 43898
L-Nummer L60070 4662

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erfüllt Ihre Ansprüche: Variabel einstellbares Drehmoment deckt großen Anwendungsbereich ab.
  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Alle Werkzeuge sicher und geordnet in einer robusten und übersichtlichen Tasche untergebracht.
  • Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung.
  • Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
  • Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit.
  • Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen bei vorgegebenem Drehmoment.
  • Extra: Inkl. Werksprüfprotokoll.
  • Normen: IEC 61340-5-1.
  • Variabel einstellbares Drehmoment
  • Schützt vor Materialbeschädigung und Nacharbeit
  • Bis zu 50% mehr Kraftübertragung dank einzigartigem Griffkonzept
  • Ergonomisches Arbeiten - Von deutschen Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen
  • ESD - Elektrostatisch ableitend, schützt elektronische Bauteile
  • Praktische und robuste Metallbox
  • Bei Arbeiten an elektronischen Bauteilen besteht die Gefahr, diese zu zerstören. Mit dem Drehmomentschraubendreher Set TorqueVario®-S ESD gehört dieses Problem der Vergangenheit an. Der ESD Drehmomentschraubendreher ist gemäß der internationalen Norm IEC 61340-5-1 gefertigt und garantiert somit einen maximalen Schutz der elektronischen Komponenten. Der dissipative Werkzeuggriff hat einen Oberflächenwiderstand von 10⁶ - 10⁹ Ohm und leitet elektrostatische Energie kontrolliert und sicher ab. Zudem ermöglicht der Drehmomentschraubendreher einen kontrollierten Schraubenanzug. Mithilfe der integrierten numerischen Skala und des beiliegenden Einstellwerkzeugs kann der Drehmomentbereich variabel eingestellt und somit ein großes Anwendungsgebiet abgedeckt werden. Ein deutlich hör- und fühlbares Signal beim Auslösen des Drehmoments gewährleistet prozesssicheres Arbeiten und schützt vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit. Mit einer Auslösegenauigkeit von +/- 6% erfüllt das Drehmomentwerkzeug die Anforderungen der DIN EN ISO 6789. Im Set enthalten ist ein Bithalter für die Aufnahme von 1/4″ Bits. Der ESD Drehmomentschraubendreher ist zudem kompatibel mit den Wiha Torque 4 mm-Wechselklingen (Serie 2859). Alle Werkzeuge im Set sind sicher und geordnet in einer robusten und übersichtlichen Box verstaut.
  • DIN EN ISO 6789.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Ja
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®-S ESD variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung 0.4 - 1 (26629)
  • 1x Bithalter Klemmung über Kugel für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff 1/4″ x 162 mm (27526)
  • 1x Einstellwerkzeug für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff 90 mm (26864)
  • 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 4,0 mm
  • 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4″ C6,3 4,5 mm (01623)
  • 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH0 (05298)
  • 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH1 (01657)
  • 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ0 (05300)
  • 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ1 (01688)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T4 (25097)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T5 (01711)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T6 (01712)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T8 (01714)
  • 1x Box

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb