Digitaler Innen-Schnelltaster, Messbereich: 30-50mm

Artikel-Nr.: 438965 30-50

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 31,30 € /Stk.
  • 40,50 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: Digimatic-Schnittstelle; Bluetooth-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 67
  • Messwertsicherung: einmalige Einstellung des Nullpunkts

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 30 mm - 50 mm
Ziffernschrittwert umschaltbar 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Fehlergrenze 0,03 mm
Wiederholpräzision 0,01 mm
Schnittstelle Digimatic-Schnittstelle; Bluetooth-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 67
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR3
HM-Tastkugel-⌀ 1 mm
minimale Nutbreite 1,2 mm
maximale Nuttiefe 7 mm
maximale Tastarmlänge L (Messtiefe) 85 mm
Messkraft 1,1 N - 1,6 N
Messwertsicherung einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik digital
Produktart Innen-Schnelltaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 438965 30-50
EAN / GTIN 2050002040953
Herstellernummer L230

Beschreibung

Ausführung:

1 fester und 1 beweglicher Tastarm mit HM-Messkugelauflagen. Digitalanzeige des Absolutwertes.
Durch Eingabe von Preset-Werten können von einem beliebigen Wert aus die Abweichungen bestimmt werden.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 2 Batterien Nr. 081561 Gr. LR3, Bedienungsanleitung.

Sonderzubehör:

Datenkabeladapter Nr. 498954 Gr. A2; Datenkabel Nr. 497440; Funkadapter Nr. 498954 Gr. A5.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb