Innen-Schnelltaster 5-15 mm

Artikel-Nr.: 438950 5-15

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 38,90 € /Stk.
  • 30,10 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • IP-Schutzart: IP 65

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm Werksnorm
    Messbereich 5 mm - 15 mm
    Ablesung 0,005 mm
    Fehlergrenze 0,015 mm
    IP-Schutzart IP 65
    HM-Tastkugel-⌀ 0,6 mm
    minimale Nutbreite 0,8 mm
    maximale Nuttiefe 2,3 mm
    maximale Tastarmlänge L (Messtiefe) 35 mm
    Messtechnik analog
    Messuhr-⌀ 65 mm
    Produktart Innen-Schnelltaster

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 438950 5-15
    EAN / GTIN 2050001661616

    Beschreibung

    Ausführung:

    1 fester und 1 beweglicher Tastarm mit HM-Messkugelauflagen. Der Ausschlag des beweglichen Tastarmes wird auf die Messuhr übertragen. Das Messergebnis kann direkt abgelesen werden.

    Funktion:

    IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb