• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher mit Bit Magazin LiftUp 26one® gemischt mit 13 Doppelbits

Artikel-Nr.: 43895
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43895
EAN / GTIN 4010995438951
Herstellernummer 43895
L-Nummer L60070 3980

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Großer Griff - Maximale Power.
  • Senkt Ihre Kosten: 26 Werkzeuge in Einem.
  • Spart Zeit: Nie mehr suchen - Die gängigsten Bits in einem Werkzeug.
  • Steigert Ihre Effizienz: 90% weniger Volumen, 85% weniger Gewicht - 100% Effizienz.
  • Anwendung: Die Alternative zum Schraubendrehersatz.
  • Großer Griff - Maximale Power
  • Übersichtlich und einfache Entnahme
  • Magnetische Bitaufnahme
  • 13 Doppelbits = 26 Profile
  • Spart 90% Platz ein
  • Der Magazin-Bithalter Liftup 26one® präsentiert sich mit 13 Doppelbits; 12 im Magazin und 1 Doppelbit im Bithalter. Im Inneren des Bithalters befindet sich der zweireihige Bit-Clip in Fächer-Prinzip, welcher eine einfache Bitentnahme ermöglicht. Mit seiner schlanken Form ermöglicht der Superslim Bithalter, dass auch Schrauben z.B. in Sacklöchern noch ereicht werden können, wenn andere ″dickere″ Bithalter bereits scheitern. Die ausgefeilten Detaillösungen des LiftUps wissen voll zu überzeugen - von der Vielseitigkeit ganz zu Schweigen. So fährt das Bit-Magazin am Griffende auf Knopfdruck heraus und gibt die Bits zur Entnahme frei. Die Soft-Zone des ergonomisch geformten SoftFinish® Mehrkomponentengriffs besteht aus hautsympathischem Spezialmaterial. Sie sorgt in Verbindung mit der handschonenden Geometrie und dem großen Volumen des Griffs für höchste Drehmomentwerte. Kraftvolles Eindrehen oder Lösen von Schrauben geht damit besonders leicht von der Hand.
  • Werkzeug ist ausschließlich mit den Wiha Doppelbits kompatibel.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Ja
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Doppelbit, Schlitz/Schlitz 5,5/6,5
  • 1x Doppelbit, Schlitz/Schlitz 4,0/6,0
  • 1x Doppelbit, Phillips/Phillips PH0/PH3
  • 1x Doppelbit, Phillips/Phillips PH1/PH2
  • 1x Doppelbit, TORX®/TORX® T6/T8
  • 1x Doppelbit, TORX®/TORX® T10/T15
  • 1x Doppelbit, TORX®/TORX® T20/T25
  • 1x Doppelbit, TORX®/TORX® T27/T30
  • 1x Doppelbit, Pozidriv/Pozidriv PZ1/PZ2
  • 1x Doppelbit, Pozidriv/Pozidriv PZ0/PZ3
  • 1x Doppelbit, Innensechskant/Innensechskant 3.0/4.0
  • 1x Doppelbit, Innensechskant/Innensechskant 5.0/6.0
  • 1x Doppelbit, Innenvierkant/Innenvierkant #1/#2

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb