• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schaumauskleidung, ohne Mont (zu 41815)

Artikel-Nr.: 43890
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Würfelschaum

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43890
EAN / GTIN 4003866438907
Herstellernummer 43890
L-Nummer L90010 1444

Beschreibung

Beschreibung:

Haltbare und abriebfeste Auskleidung aus PE-Schaum.
Inklusive Bodenschaum und selbstklebend ausgestatteten Noppenschaum im Deckel.
Passend zu Baureihen K424 XC, K470, Eurobox und ZARGES Box.

Merkmal:

Gewicht 1.5 kg
Innenmaß L x B x H 910 mm × 350 mm × 380 mm
Innere Höhe 380 mm
Innere Länge 910 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb