• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schaumauskleidung oM,f.IM:1550x550x465mm

Artikel-Nr.: 43885
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Würfelschaum

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43885
EAN / GTIN 4003866438853
Herstellernummer 43885

Beschreibung

Beschreibung:

Haltbare und abriebfeste Auskleidung aus PE-Schaum.
Inklusive Bodenschaum und selbstklebend ausgestatteten Noppenschaum im Deckel.
Passend zu Baureihen K424 XC, K470, Eurobox und ZARGES Box.

Merkmal:

Gewicht 1.2 kg
Innenmaß L x B x H 1.550 mm × 550 mm × 465 mm
Innere Höhe 465 mm
Innere Länge 1550 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb