• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schaumauskleidung oM, f.IM:550x550x380mm

Artikel-Nr.: 43867
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43867
EAN / GTIN 4003866438679
Herstellernummer 43867
L-Nummer L90010 1479

Beschreibung

Beschreibung:

Haltbare und abriebfeste Auskleidung aus PE-Schaum.
Inklusive Bodenschaum und selbstklebend ausgestatteten Noppenschaum im Deckel.
Passend zu Baureihen K424 XC, K470, Eurobox und ZARGES Box.

Merkmal:

Gewicht 1.1 kg
Innenmaß L x B x H 550 mm × 550 mm × 380 mm
Innere Höhe 380 mm
Innere Länge 550 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb