• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schaumauskleidung oM, f.IM:550x550x220mm

Artikel-Nr.: 43866
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43866
EAN / GTIN 4003866438662
Herstellernummer 43866
L-Nummer L60070 4759

Beschreibung

Beschreibung:

Haltbare und abriebfeste Auskleidung aus PE-Schaum.
Inklusive Bodenschaum und selbstklebend ausgestatteten Noppenschaum im Deckel.
Passend zu Baureihen K424 XC, K470, Eurobox und ZARGES Box.

Merkmal:

Gewicht 1.1 kg
Innenmaß L x B x H 550 mm × 550 mm × 220 mm
Innere Höhe 220 mm
Innere Länge 550 mm

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb