{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 0 mm - 20 mm | |
Ziffernschrittwert umschaltbar | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Fehlergrenze | 0,03 mm | |
Wiederholpräzision | 0,01 mm | |
Schnittstelle | USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle; Bluetooth®-Schnittstelle | |
IP-Schutzart | IP 67 | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 2 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081561 LR3 | |
HM-Tastkugel-⌀ | 1,5 mm | |
Messkontaktlänge oben Hb | 24 mm | |
Messkontaktlänge unten Hf | 24 mm | |
maximale Tastarmlänge L (Messtiefe) | 80 mm | |
Messkraft | 1,1 N - 1,6 N | |
Messwertsicherung | einmalige Einstellung des Nullpunkts | |
Messtechnik | digital | |
Produktart | Außen-Schnelltaster |
Artikelnummer |
438573 0-20
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
2050002040908
Kopieren |
|
Herstellernummer |
K220
Kopieren |
|
Hersteller | Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 SCHLÜCHTERN, Deutschland, www.kroeplin.com |