• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Würfelschaumset 750 x 550 x 380 mm

Artikel-Nr.: 43856
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Unbekannt

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 43856
Kopieren
EAN / GTIN 4003866438563
Kopieren
Herstellernummer 43856
Kopieren
L-Nummer L90010 1437
Kopieren
Hersteller Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Beschreibung

Beschreibung:

Die schnelle und einfache Lösung für Einzelstücke oder Kleinserien.
Formanpassung ohne Werkzeug möglich.
Zwei unterschiedliche Plattenstärken im Set, Deckeleinsatz Noppenschaum 30 mm, Bodenschaum 10 mm.
Noppenschaum für Deckel selbstklebend ausgestattet.
Passend zu Baureihen K424 XC, K470, Eurobox und ZARGES Box.

Merkmal:

Gewicht 2.4 kg
Innenmaß L x B x H 750 mm × 550 mm × 380 mm
Innere Höhe 380 mm
Innere Länge 750 mm
Direktkauf

Einen Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen: Hier bitte Artikelnummer oder Sachnummer angeben.

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb