{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 0 mm - 20 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Fehlergrenze | 0,03 mm | |
IP-Schutzart | IP 65 | |
HM-Tastkugel-⌀ | 1,5 mm | |
maximale Tastarmlänge L (Messtiefe) | 80 mm | |
Messtechnik | analog | |
Messuhr-⌀ | 65 mm | |
Produktart | Außen-Schnelltaster |
Artikelnummer | 438555 0-20 | |
EAN / GTIN | 2050002043435 | |
Herstellernummer | D220 |