• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Würfelschaumset 910 x 350 x 380 mm

Artikel-Nr.: 43853
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43853
EAN / GTIN 4003866438532
Herstellernummer 43853
L-Nummer L90010 1430

Beschreibung

Beschreibung:

Die schnelle und einfache Lösung für Einzelstücke oder Kleinserien.
Formanpassung ohne Werkzeug möglich.
Zwei unterschiedliche Plattenstärken im Set, Deckeleinsatz Noppenschaum 30 mm, Bodenschaum 10 mm.
Noppenschaum für Deckel selbstklebend ausgestattet.
Passend zu Baureihen K424 XC, K470, Eurobox und ZARGES Box.

Merkmal:

Gewicht 3.6 kg
Innenmaß L x B x H 910 mm × 350 mm × 380 mm
Innere Höhe 380 mm
Innere Länge 910 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb