{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Produktart | Dickenschnellmesser | |
Messbereich | 0 mm - 10 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Messabweichung MPE (Messbereich) | 0,015 mm | |
Messflächen-⌀ | 10 mm | |
Ausladung | 50 mm | |
Messtechnik | analog |
Artikelnummer |
438205 0-10
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
2050001059567
Kopieren |
|
Hersteller | KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de |