Digitaler Dickenschnellmesser 0-25 mm

Artikel-Nr.: 438192 0-25

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 27,40 € /Stk.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 19,60 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle; RS232C-Schnittstelle

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm Werksnorm
    Messbereich 0 mm - 25 mm
    Ablesung 0,01 mm
    Messabweichung E MPE (Messbereich) 0,02 mm
    Schnittstelle USB-Schnittstelle; RS232C-Schnittstelle
    Energieversorgung Batteriebetrieben
    Anzahl enthaltener Batterien 1
    Batterietyp Knopfzelle
    Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
    Ausführung Messfläche gehärtet und geschliffen
    Messflächen-⌀ 10 mm
    Ausladung 200 mm
    Messtechnik digital
    Produktart Dickenschnellmesser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 438192 0-25
    EAN / GTIN 4031452200461

    Beschreibung

    Ausführung:

    Datenübetragung über RS 232 oder USB mit Datenübertragungskabel (nicht im Lieferumfang enthalten) möglich.
    Digitaler Dickenschnellmesser mit Abhebetaste (Messkraft unabhängig vom Benutzer), Rahmen in Leichtbauweise, lackiert. Messflächen gehärtet und geschliffen.

    Lieferumfang:

    Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb