{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 0 mm - 12,5 mm | |
Ablesung | 0,001 mm | |
Messabweichung E MPE (Messbereich) | 0,004 mm | |
Schnittstelle | USB-Schnittstelle; RS232C-Schnittstelle | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Batterietyp | Knopfzelle | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Ausführung Messfläche | gehärtet und geschliffen | |
Messflächen-⌀ | 10 mm | |
Ausladung | 50 mm | |
Messtechnik | digital | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Dickenschnellmesser |
Artikelnummer | 438191 0-12,5 | |
EAN / GTIN | 4031452200546 |