• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannungsprüfer Volt Detector berührungslos, einpolig, 90 – 1.000 V AC inklusive 2x AAA-Batterien

Artikel-Nr.: 43798
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
Artikelnummer 43798
EAN / GTIN 4010995437985
Herstellernummer 43798
L-Nummer L60210 8

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spart Zeit: Schnelle Spannungsprüfung durch berührungsloses Messen
  • Steigert Ihre Effizienz: Dank international angepasster Messspitze für alle Steckdosen weltweit einsetzbar
  • Anwendung: Zum Erkennen und Lokalisieren von spannungsführenden Leitern, Kabelunterbrechungen und -brüchen, durchgebrannten Sicherungen, defekten Lampen an Lichterketten sowie Einzellitzen-Erkennung
  • Vor Beginn einer Elektroinstallation müssen Elektriker gewährleisten, dass das Arbeitsumfeld spannungsfrei ist
  • Um elektrische Wechselfelder testen oder mutmaßliche Fehlerquellen orten zu können, wird ein Spannungsprüfer benötigt
  • Eine erste Indikation, ob Spannungsfreiheit vorliegt, ist mit dem berührungslosen Wiha Spannungsprüfer dank optischem Signal möglich
  • Nach dem Einschalten zeigt die permanent grün leuchtende LED die Funktionsbereitschaft an
  • Liegt eine Spannung vor, leuchtet die rote LED, welche auch bei Tageslicht gut ablesbar ist
  • Für die Benutzung werden zwei AAA Batterien benötigt, welche im Lieferumfang enthalten sind
  • Der Spannungsprüfer mit Ansteckclip passt dank seiner handlichen Größe bequem in jede Hemd- und Hosentasche
  • Dank der international angepassten Messspitze ist der Spannungsprüfer für alle Steckdosenvarianten weltweit geeignet
  • Der einpolige Spannungsprüfer unterliegt der Norm EN 61010-1 / IEC 61326 und ist ausgelegt für CAT IV 1.000 VAC
  • Für Anwendungen in der Elektrik Vor und nach jedem Einsatz ist der Spannungsprüfer an einer bekannten Spannungsquelle zu testen, um die Funktionsfähigkeit sicherzustellen
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb