• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kabelschneider Industrial electric mit ein- und ausschaltbarer Öffnungsfeder in Blister 180 mm, 7"

Artikel-Nr.: 43665
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Artikelnummer 43665
EAN / GTIN 4010995436650
Herstellernummer 43665
L-Nummer L60070 4714

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Sauberes Arbeiten durch quetschfreies Schneiden von Kabel.
  • Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
  • Anwendung: Kabelschneider zum quetschfreien Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabel, auch geeignet zum Abisolieren und Entmanteln.
  • Anwendung: Nicht für Stahlseile, -drähte und hartgezogene Kupferleiter geeignet.
  • Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Merkmal:

  • VDE zertifiziert: Ja
  • Werkzeug für Elektrik: Ja
  • SB - Verpackung: Ja
  • ESD Artikel: Nein
  • Gesamtlänge (mm): 180 mm
  • Gesamtlänge (Zoll): 7″
  • Querschnittsfläche max (mm²): 50 mm²
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb