Zentrierhalter, Typ: 8

Artikel-Nr.: 436512 8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
170 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 8 mm
Bohrungs-⌀ 4 mm
Produktart Halter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 436512 8
EAN / GTIN 4067263104476
Herstellernummer 436512 8

Beschreibung

Ausführung:

Halter mit prismatischer Klemmung.

Passend für:

Fühlhebelmessgeräte mit Halteprismen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb