• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

941 W Abgewinkelter Halter 75 mm Winkel 45 Grad

Artikel-Nr.: 4365012
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Linearmaßstab

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4365012
EAN / GTIN 4059192016227
Herstellernummer 4365012
L-Nummer L40080 227

Beschreibung

Ausführung:

Für Messvorrichtungen und in Kombination mit serienmäßigen Messgeräten, wo ein Neigen des Messgerätes erforderlich ist

Beschreibung:

  • 941 W Abgewinkelter Halter 75 mm, 45 °

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenbezeichnung: Messuhren
  • Produktgruppenname: MarCator
  • Anwendung: Für Messvorrichtungen aller Art Zur Verwendung mit Messuhren oder induktiven Messtastern Zum geneigten Positionieren zur Messrichtung und in abgerückter Position
  • Produktbezeichnung: Abgewinkelter Halter
  • Produkttyp: 941 W
  • Zubehörkategorien (eShop): 941 Spezialhalter
  • Messweg: 3 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb