• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

941 G Gerader Halter 50 mm

Artikel-Nr.: 4365001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Linearmaßstab

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4365001
    EAN / GTIN 4059192016180
    Herstellernummer 4365001
    L-Nummer L40080 196

    Beschreibung

    Ausführung:

    Für Messvorrichtungen und in Kombination mit serienmäßigen Messgeräten, wo ein Abrücken des Messgerätes erforderlich ist

    Beschreibung:

    • 941 G Gerader Halter 50 mm, Messweg 3 mm

    Merkmal:

    • Kalibrierungsart: Unkalibriert
    • Produktgruppenbezeichnung: Messuhren
    • Produktgruppenname: MarCator
    • Produktbezeichnung: Gerader Halter
    • Anwendung: Für Messvorrichtungen aller Art Zur Verwendung mit Messuhren oder induktiven Messtastern Zum Positionieren in abgerückter Position
    • Zubehörkategorien (eShop): 941 Spezialhalter
    • Produkttyp: 941 G
    • Messweg: 3 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb