HM-Taster Tastarmlänge 36,5 mm, Messkugel-⌀: 2Rmm

Artikel-Nr.: 436317 2R
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messkugel-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anschlussgewinde M1,4
Messkugel-⌀ 2 mm
Tasterlänge L 36,53 mm
Produktart Messtaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 436317 2R
EAN / GTIN 7630041110869
Herstellernummer 01860305

Beschreibung

Ausführung:

Taster mit Rubinkugel (hohe Verschleißfestigkeit, nicht magnetisch, nicht elektrisch leitend).

Passend für:

TESA Fühlhebelmessgeräte, Anschlussgewinde M1,4.

Passend für:

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb