HM-Taster Tastarmlänge 12,5 mm, Messkugel-⌀: 2mm

Artikel-Nr.: 436315 2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messkugel-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anschlussgewinde M1,4
Messkugel-⌀ 2 mm
Produktart Messtaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 436315 2
EAN / GTIN 7630041110777
Herstellernummer 01860202

Beschreibung

Passend für:

TESA Fühlhebelmessgeräte, Anschlussgewinde M1,4.

Passend für:

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb