• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Plattenständer (ohne Bügel)

Artikel-Nr.: 4363
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Tafelregal

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4363
    EAN / GTIN 4017976020136
    Herstellernummer 4363
    L-Nummer L90080 867

    Beschreibung

    Ausführung:

    montiert

    Beschreibung:

    Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, Holzplattform. 7 Verstellmöglichkeiten für Einsteckbügel. Bügelabstand licht 90 mm, 4 Gummifüße. An einer Stirnseite eine sechsteilige Anlaufrolle. Lieferung ohne Bügel.

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 1200
    Nutzflächenlänge (mm): 1200
    Nutzflächenbreite (mm): 800
    Gesamtlänge (mm): 1365
    Gesamtbreite (mm): 800
    Gesamthöhe (mm): 100

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb