Fühlhebelmessgerät Tastarmlänge 15,2 mm, Messbereich je Richtung / Gehäuse-⌀: 0,1/40mm

Artikel-Nr.: 436281 0,1/40
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 26,30 € /Stk.
  • 21,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
107 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich je Richtung / Gehäuse-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich je Richtung 0,1 mm
Ablesung 0,002 mm
Abweichungsspanne fe 3 µm
Gesamtabweichungsspanne fges 4 µm
Messwertumkehrspanne fu 2 µm
Messkugel-⌀ 2 mm
Schwenkbereich 2×110 Grad
Messkraft 0,15 N
Einspannschaft-⌀ h6 8 mm
Messtechnik analog
Gehäuse-⌀ 40 mm
Verpackung stabile Box
Produktart Fühlhebelmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 436281 0,1/40
EAN / GTIN 4946368676104
Herstellernummer 513-405-10E
Hersteller Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

2/1000-Ablesung.
Hochpräzise Fühlhebelmessgeräte mit edelsteingelagertem Messwerk in handlicher, robuster Ausführung. Gehäuse und Schwalbenschwanz-Halteprismen sind aus einem Stück gefertigt, dadurch ist die Einspannung besonders biegesteif. Korrosionsschutz durch Mattverchromung des Gehäuses.
Mitutoyo − Edelsteingelagertes Messwerk mit Messkugel aus HM. Unempfindlich gegen Magnetfelder.

Verwendung:

Als genaues Vergleichsmessgerät zur Prüfung der Sollmaßabweichung für Rundlaufprüfungen, Innenmessungen, Prüfung der Parallelität und Ebenheit sowie zum Ausrichten von Werkstücken.

Lieferumfang:

Inklusive Spannzapfen ⌀ 8 mm.

Sonderzubehör:

Vierkant-Halter Nr. 436511, Zentrierhalter Nr. 436512, Gelenk-Messstativ Nr. 359680.

Ersatzteil:

Ersatztaster mit HM- oder Rubinkugel auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb