{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 2270 | |
Messbereich je Richtung | 0,4 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Messkugel-⌀ | 2 mm | |
Schwenkbereich | 2×110 Grad | |
Tastarmlänge | 12,5 mm | |
Messkraft | 0,15 N | |
Einspannschaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Messtechnik | analog | |
Gehäuse-⌀ | 40 mm | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Fühlhebelmessgerät |
Artikelnummer | 436200 0,4/40 | |
EAN / GTIN | 2050001040039 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fühlhebelmessgerät Tastarmlänge 12,5 mm 0,4/40 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
134,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
191 Stück sofort lieferbar
103,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
551 Stück sofort lieferbar
79,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Gehäuse-⌀ | 40 | 40 | 40 |
Messbereich je Richtung | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Messkugel-⌀ | 2 | 2 | 2 |
Schwenkbereich | 2×110 | 2×110 | 2×110 |
Verpackung | stabile Box | stabile Box | stabile Box |
Produktart | Fühlhebelmessgerät | Fühlhebelmessgerät | Fühlhebelmessgerät |