• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher mit Bit Magazin Stubby gemischt mit 7 Doppelbits

Artikel-Nr.: 43613
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43613
EAN / GTIN 4010995436131
Herstellernummer 43613
L-Nummer L60070 4089

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Kompakter Griff - Maximale Power.
  • Steigert Ihre Effizienz: Guter Zugang zu Engstellen durch extrem kurzen Schraubendrehergriff.
  • Senkt Ihre Kosten: 14 Werkzeuge in Einem.
  • Anwendung: Ideal für den mobilen Einsatz im beengten Arbeitsumfeld.
  • Perfekt für Engstellen
  • Kompakt und platzsparend
  • 7 Doppelbits = 14 Profile
  • Praktische Bit-Aufbewahrung im Griff
  • In beengten Arbeitsumgebungen benötigen Handwerker kurze und handliche Schraubendreher, mit welchen dennoch eine hohe Kraftübertragung möglich ist. Der Kurzschraubendreher Stubby mit Doppelbits ist die ideale Lösung für diesen Anwendungsfall. Dank einer Gesamtlänge von 85 mm ist er perfekt für das Arbeiten an Engstellen geschaffen. Der Schraubendreher ist mit einem Bit-Magazin im Griff ausgestattet, welches Doppelbits mit den gängigen Schraubprofilen beinhaltet. Schnell und einfach kann der passende Bit ausgewählt und aus dem Griff entnommen werden. Somit ist der Handwerker im mobilen Einsatz für alle gängigen Verschraubungsfälle bestens ausgerüstet.
  • Werkzeug ist ausschließlich mit den Wiha Doppelbits kompatibel.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Ja
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Doppelbit, Schlitz/Schlitz 4,0/6,0
  • 1x Doppelbit, Phillips/Phillips PH1/PH2
  • 1x Doppelbit, Pozidriv/Pozidriv PZ1/PZ2
  • 1x Doppelbit, Innensechskant/Innensechskant 3.0/4.0
  • 1x Doppelbit, Innensechskant/Innensechskant 5.0/6.0
  • 1x Doppelbit, TORX®/TORX® T10/T15
  • 1x Doppelbit, TORX®/TORX® T20/T25

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb