• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

912 Meßbolzenzwischen- stück 20 mm

Artikel-Nr.: 4360252
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Messtaster

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4360252
    EAN / GTIN 4059192015947
    Herstellernummer 4360252
    L-Nummer L40080 323

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zur Verwendung in Messuhren, Feinzeigern und Tastern mit Anschlussgewinde M2,5

    Beschreibung:

    • 912 Verlängerung für Tastbolzen, l= 20 mm

    Merkmal:

    • Produktbezeichnung: Verlängerung für Tastbolzen
    • Kalibrierungsart: Unkalibriert
    • Produktgruppenbezeichnung: Messuhren
    • Produktgruppenname: MarCator
    • Zubehörkategorien (eShop): 912 Messbolzenzwischenstücke
    • Produkttyp: 912
    • Abmessung l in mm: 20 mm
    • Abmessung d in mm: 4 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb