• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

912 Meßbolzenzwischen-stück 15 mm

Artikel-Nr.: 4360251
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Messtaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4360251
EAN / GTIN 4059192015930
Herstellernummer 4360251
L-Nummer L40080 353

Beschreibung

Ausführung:

Zur Verwendung in Messuhren, Feinzeigern und Tastern mit Anschlussgewinde M2,5

Beschreibung:

  • 912 Verlängerung für Tastbolzen, l= 15 mm

Merkmal:

  • Produktbezeichnung: Verlängerung für Tastbolzen
  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenbezeichnung: Messuhren
  • Produktgruppenname: MarCator
  • Zubehörkategorien (eShop): 912 Messbolzenzwischenstücke
  • Produkttyp: 912
  • Abmessung l in mm: 15 mm
  • Abmessung d in mm: 4 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb