• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

911 H1 Stiftmeßeinsatz hartmetallbewehrt D=1 mm

Artikel-Nr.: 4360240
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Messtaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4360240
EAN / GTIN 4059192015909
Herstellernummer 4360240
L-Nummer L40080 164

Beschreibung

Ausführung:

Zur Verwendung in Messuhren, Feinzeigern und Tastern mit Anschlussgewinde M2,5

Beschreibung:

  • 911 H1 Stiftmesseinsatz, Hartmetall, l = 2 mm, Messflächendurchmesser 1 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktbezeichnung: Stiftmesseinsatz
  • Produktgruppenbezeichnung: Messuhren
  • Produktgruppenname: MarCator
  • Material Messfläche: Hartmetall
  • Zubehörkategorien (eShop): 911 Stiftmesseinsätze
  • Produkttyp: 911 H1
  • Abmessung l in mm: 2 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb