• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

909 A Zylindrische Meßrolle

Artikel-Nr.: 4360220
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Messtaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4360220
EAN / GTIN 4059192015879
Herstellernummer 4360220
L-Nummer L40080 162

Beschreibung

Ausführung:

Zur Verwendung in Messuhren, Feinzeigern und Tastern mit Anschlussgewinde M2,5

Beschreibung:

  • 909 A Messrolle, zylindrisch

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Material Messfläche: Stahl
  • Produktgruppenbezeichnung: Messuhren
  • Produktbezeichnung: Messrolle
  • Produktgruppenname: MarCator
  • Zubehörkategorien (eShop): 909 Messrollen
  • Produkttyp: 909 A
  • Abmessung l in mm: 18 mm
  • Rundlaufabweichung: 3 µm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb