• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

908 H Meßteller ballig hartmetallbewehrt

Artikel-Nr.: 4360211
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messtaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4360211
EAN / GTIN 4059192015862
Herstellernummer 4360211
L-Nummer L40080 142

Beschreibung

Ausführung:

Zur Verwendung in Messuhren, Feinzeigern und Tastern mit Anschlussgewinde M2,5

Beschreibung:

  • 908 H Messteller, sphärisch, Hartmetall, Messflächendurchmesser 12 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenbezeichnung: Messuhren
  • Produktbezeichnung: Messteller, sphärisch
  • Produktgruppenname: MarCator
  • Material Messfläche: Hartmetall
  • Zubehörkategorien (eShop): 908 Messteller, ballig
  • Produkttyp: 908 H
  • Abmessung l in mm: 5 mm

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb