• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

906 H Kugeleinsatz mit 7,5 mm Hartmetallkugel

Artikel-Nr.: 4360166
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Messtaster

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4360166
    EAN / GTIN 4059192015787
    Herstellernummer 4360166
    L-Nummer L40080 158

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zur Verwendung in Messuhren, Feinzeigern und Tastern mit Anschlussgewinde M2,5

    Beschreibung:

    • 906 H Kugelmesseinsatz, Hartmetall, l = 11 mm, d = 7,5 mm

    Merkmal:

    • Kalibrierungsart: Unkalibriert
    • Produktgruppenbezeichnung: Messuhren
    • Produktgruppenname: MarCator
    • Produktbezeichnung: Kugelmesseinsatz
    • Material Messfläche: Hartmetall
    • Zubehörkategorien (eShop): 906 H Kugel-Messeinsätze
    • Produkttyp: 906 H
    • Abmessung l in mm: 11 mm
    • Abmessung d in mm: 7.5 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb