• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

906 H Kugeleinsatz mit 2 mm Hartmetallkugel

Artikel-Nr.: 4360154
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messtaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4360154
EAN / GTIN 4059192015664
Herstellernummer 4360154
L-Nummer L40080 32

Beschreibung

Ausführung:

Zur Verwendung in Messuhren, Feinzeigern und Tastern mit Anschlussgewinde M2,5

Beschreibung:

  • 906 H Kugelmesseinsatz, Hartmetall, l = 8.5 mm, d = 2,0 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenbezeichnung: Messuhren
  • Produktgruppenname: MarCator
  • Produktbezeichnung: Kugelmesseinsatz
  • Material Messfläche: Hartmetall
  • Zubehörkategorien (eShop): 906 H Kugel-Messeinsätze
  • Produkttyp: 906 H
  • Abmessung l in mm: 8.5 mm
  • Abmessung d in mm: 2 mm