• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

905 Schneideneinsatz aus Stahl

Artikel-Nr.: 4360140
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Messtaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4360140
EAN / GTIN 4059192015602
Herstellernummer 4360140
L-Nummer L40080 39

Beschreibung

Ausführung:

Zur Verwendung in Messuhren, Feinzeigern und Tastern mit Anschlussgewinde M2,5

Beschreibung:

  • 905 Schneidenmesseinsatz, Stahl, r= 0.3 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Material Messfläche: Stahl
  • Produktbezeichnung: Schneidenmesseinsatz
  • Produktgruppenbezeichnung: Messuhren
  • Produktgruppenname: MarCator
  • Zubehörkategorien (eShop): 905 Schneideneinsätze
  • Produkttyp: 905
  • Abmessung l in mm: 10 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb